!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PERFORMANCE P/HIVER - 2TG

GANTS PERFORMANCE P/HIVER - 2TG

MILWAUKEE

GANTS PERFORMANCE P/HIVER - 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS PERFORMANCE P/HIVER - 2TG

GANTS PERFORMANCE P/HIVER - 2TG

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 55,84 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 335,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-0034
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-0034
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'hiver Performance
  • IsolationOui
  • Couleur du dos du gantNoir/rouge
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Tissu
  • Poids d'isolation de gant 60 g
  • Couleur Noir, rouge
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Longueur du gant 11 7/10 po
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires