!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR close
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
GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,2TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.75 / PAIRE
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
  • N° article MSF983XXL
  • N° de modèle du manufacturier 983XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.445 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Classement EN 511131
  • Poids d'isolation de gant200 g
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînement5 Degrees F
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1234
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Thinsulate
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 983
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 644 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 70 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 11 3/4 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)