!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR close
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
GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.38 / PAIRE
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
  • N° article MSF980XL
  • N° de modèle du manufacturier 980XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînement-22 Degrees F
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1175
  • Force de perforation ANSI/ISEA33 N
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Classement EN 511 121
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 980
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)