!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,NÉO/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/SPANDEX/PVC

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,NÉO/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/SPANDEX/PVC

IRONCLAD

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,NÉO/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/SPANDEX/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,NÉO/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/SPANDEX/PVC

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TG/10,NR,NÉO/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/SPANDEX/PVC

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.40 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWCCW206XXL
  • N° de modèle du manufacturier CCW2-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.281 lb

Informations sur le produit

Ces gants prot c/ le froid nrs isolés, tle TTG/11, sont dotés doigts complets, d'une manchette à gantelet et d'une fermeture élas. a/une protection ANSI c/ les coupures de niveau 2 et un rembourrage protecteur en néoprène au niveau des articulations, ces gants offrent également des paumes en PVC et cuir synthétique et un dos nyl spandex p/ plus de confort et de flexibilité. Ces gants doublés sont également résistants aux chocs, anti-abrasion et procurent de la chaleur jusqu'à -7℃.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations, sangle de traction, paume renforcée, imperméable
  • Support réflectifOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA57 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Molleton
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Cold Condition
  • Arbre d'entraînement 20 degrés F
  • Taille - Numérique 11
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121A
  • Longueur du gant 11 1/4 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande