!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR,L(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,PAUME LATÉRALE,TPR,RÉSISTANT AUX COUPURES

GANTS DE GRÉEUR,L(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,PAUME LATÉRALE,TPR,RÉSISTANT AUX COUPURES

RINGERS GLOVES

GANTS DE GRÉEUR,L(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,PAUME LATÉRALE,TPR,RÉSISTANT AUX COUPURES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE GRÉEUR,L(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,PAUME LATÉRALE,TPR,RÉSISTANT AUX COUPURES

GANTS DE GRÉEUR,L(9),CUIR SYNTHÉTIQUE,PAUME LATÉRALE,TPR,RÉSISTANT AUX COUPURES

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.67 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN259B09
  • N° de modèle du manufacturier R259B-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

Gants de mécaniciens Ringers Gloves Roughneck 259B bleus/rouges/jaunes taille M composés de mousse, polyester et TPR. Coutures en Kevlar, résistants aux impacts. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 4544FP, supportent une température maximale de 212°F. Imperméables, avec sangles de serrage, renforts aux paumes et fourches index-pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • SérieRoughneck
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, hydrofuge
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884544FP
  • Longueur du gant10 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Température max. 212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Mousse, polyester
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Bleu, rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume Cuir synthétique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande