Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Impacto Air BGHIVIS bleus/gris de taille moyenne sont composés de cuir synthétique et de nylon. Dotés de coutures en nylon. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4243X. Leur partie arrière est respirante et hautement visible.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
CouleurBleu, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantAdhérence élevée
Méthode d'amortissement des vibrationsSac rempli d'air
Taille - Numérique8
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseÀ pois
Paume - double épaisseur de fibreNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau des couturesNylon
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantOrange/jaune
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieAir Glove
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Caractéristiques du gantDos respirant
Qualité de cuirStandard
Support réflectifOui
AntistatiqueNon
Classement EN 3884243X
Longueur du gant10 po
Sans latexNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca