Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants HexArmor Chrome 4033 noirs/jaunes sont de grande taille et composés de SlipFit, SuperFabric et de cuir synthétique. Non enduits, coutures en nylon et pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes froncées, à enfiler, présentent une fourche de pouce renforcée et son compatibles avec un écran tactile.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau du dos (gants)Spandex
NormesEN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurNoir, jaune
SérieChrome 4033
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Style de main du gantGauche et droite
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Matériau de paumeCuir synthétique
Couleur du dos du gantLime
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesOui
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Longueur du gant10 po
Coupe de gantFrançaise
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca