!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, G(8), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI, LIME

GANTS ENDUITS, G(8), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI, LIME

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, G(8), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI, LIME close
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
GANTS ENDUITS, G(8), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI, LIME

GANTS ENDUITS, G(8), GANT DE MÉCANICIEN, CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI, LIME

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,29 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 963,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4033-8
  • N° de modèle du manufacturier 4033-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.235 lb

Informations sur le produit

Ces gants HexArmor Chrome 4033 noirs/jaunes sont de taille moyenne sont composés de SlipFit, SuperFabric et de cuir synthétique. Non enduits, coutures en nylon et pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes froncées, à enfiler, présentent une fourche de pouce renforcée et son compatibles avec un écran tactile.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • NormesEN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
  • CouleurNoir, jaune
  • SérieChrome 4033
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Longueur du gant 10 po
  • Coupe de gant Française