Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécaniciens en cuir Impacto Pearl BG413 noirs/blancs sont de grande taille et sont composés de cuir de vache. Dotés de coutures en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2122.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de vache
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieCuir nacré
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
NormesANSI/ISEA 105
CouleurNoir, blanc
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Méthode d'amortissement des vibrationsSac rempli d'air
Taille - Numérique9
Qualité de cuirStandard
Support réflectifNon
AntistatiqueNon
Classement EN 3882122
Longueur du gant10 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca