!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), SANS DOIGTS, CUIR DE VACHE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), SANS DOIGTS, CUIR DE VACHE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE

IMPACTO

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), SANS DOIGTS, CUIR DE VACHE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), SANS DOIGTS, CUIR DE VACHE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), SANS DOIGTS, CUIR DE VACHE, MANCHETTE AUTO-AGRIPPANTE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.97 / PAIRE
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
  • N° article WWG18L049
  • N° de modèle du manufacturier BG401L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens en cuir Impacto Pearl BG401 noirs/blancs sont de grande taille et sont composés de cuir de vache. De plus, i ils présentent des coutures en nylon, sont sans doigts, ont des manchettes auto-agrippante, et sont homologués EN 388 avec cote 2122. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • SérieCuir nacré
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882122
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sac rempli d'air
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)