!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, JAUNE

RINGERS GLOVES

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, JAUNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, JAUNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, MANCHETTE DE GANTELET, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, JAUNE

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.66 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RIN266-08
  • N° de modèle du manufacturier R266-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

Gants de mécaniciens Ringers Roughneck 266 noirs/rouges/jaunes taille P composés de polyester, de spandex, de cuir synthétique et de TPR. Dotés de coutures en Kevlar. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures. Intégralité des doigts, manchettes gantelet, homologués EN 388 avec une résistance 3233 XP. Jointures rembourrées, dragonnes, compatibles avec un écran tactile, étanches.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurNoir, rouge, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques du gantJointures rembourrées, sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles, imperméable
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883233 XP
  • Longueur du gant10 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesKevlar
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Roughneck
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume Cuir
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires