!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE TG, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE TG, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE TG, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE close
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
GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE TG, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE TG, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.09 / PAIRE
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
  • N° article MSFFF2930XL
  • N° de modèle du manufacturier FF2930XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à pouce ailé sont de taille T-Grand, bleu, marron et orange, et la paume est en cuir synthétique rembourré. Le revers et le rembourrage des jointures de ces gants sont en D30, les coutures sont en coton-polyester et ont un poignet à enfiler, une fermeture à enfiler et un style à doigts complets. Ces gants de sécurité sont conçus pour la protection contre les chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBeige, noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieFF2930
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA649 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA61 N
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Protection étendue
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Motif de prise Réseau
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 5250
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 5 kN
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 10 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)