!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS À LA CHALEUR KOVENEX, 2TG (11), PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, MAX TEMP 482 ° F

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS À LA CHALEUR KOVENEX, 2TG (11), PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, MAX TEMP 482 ° F

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS À LA CHALEUR KOVENEX, 2TG (11), PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, MAX TEMP 482  ° F close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS À LA CHALEUR KOVENEX, 2TG (11), PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, MAX TEMP 482 ° F

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS À LA CHALEUR KOVENEX, 2TG (11), PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, MAX TEMP 482 ° F

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.82 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWHRL05012
  • N° de modèle du manufacturier HRL-05-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 45181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.325 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à la chaleur de taille TTG/11 sont destinés à la fabrication, à la manipulation de pièces et au soudage, et peuvent résister à une température maximale de 482 °F. Ces gants jaunes non enduits ont une manchette élastique et un style de pouce complet. Ces gants de 12 pouces sont en Kevlar et Kovenex, avec une doublure en méta-aramide, modacrylique et para-aramide.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Kevlar
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieHRL-05
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique3
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau à couches pour paumeKonovex
  • Matériau des couturesKevlar
  • Matériau de poignetPeau de chèvre, Kevlar
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Température max. 600 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Kovenex
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Normes EN407 2004 niveau 2
  • Couleur Beige, noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Valeur ATPV 39,4 cal/cm²
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Longueur de poignet 1 1/2 po
  • Couleur de la manchette Noir, beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande