!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECAN., 10-5/8 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS MECAN., 10-5/8 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

GANTS MECAN., 10-5/8 PO, PEAU CHEVRE, PR close
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
GANTS MECAN., 10-5/8 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS MECAN., 10-5/8 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.59 / PAIRE
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
  • N° article IPWILDIMPC507XXXL
  • N° de modèle du manufacturier ILD-IMPC5-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 5/8 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantProtection à point de pincement
  • Matériau de paumeCuir de chèvre
  • SérieUltimate 360 Degrees
  • Matériau de poignetCuir
  • Classement EN 3883542
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPEHP
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 091 g
  • CouleurBrun clair
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Non
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 0
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 386
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 67 N