Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien MCR Safety Cut Pro ML300A noirs/jaunes de taille moyenne sont composés d’élasthanne alycore et de cuir synthétique. Enduits de PVC, coutures en coton/polyester et pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance XXX4. Panneau d’identification et partie arrière hautement visible.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantAlycore
Couleur du dos du gantLime
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantPVC
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts5
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SériePour tâches multiples avec sécurité contre les LMR
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Caractéristiques du gantPanneau d'identification
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA8 129 g
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts5 N
Force de perforation ANSI/ISEA112 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Fini de l'enduit du gantRugueux
Régions résistantes aux coupuresComplet
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume5
CouleurNoir, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume5 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Classement EN 388XXX4
Longueur du gant10 3/4 po
Matériau des couturesCoton, polyester
Coupe de gantAméricaine
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca