!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 3, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M/8, NR, POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 3, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M/8, NR, POLYURÉTHANE, PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 3, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M/8, NR, POLYURÉTHANE, PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 3, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M/8, NR, POLYURÉTHANE, PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES, ANSI 3, MANCHETTE ENFILER, TAILLE M/8, NR, POLYURÉTHANE, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.48 / PAIRE
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
  • N° article MSF981M
  • N° de modèle du manufacturier 981M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains en sécurité et protégées avec ces gants résistants aux coupures. Fabriqués en polyuréthane, ces gants sont un choix idéal pour la protection contre les objets tranchants et autres dangers. Ces gants noirs sont de taille moyenne/huit avec une manchette à enfiler pour une utilisation facile. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion trois.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantThinsulate
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Classement EN 511121
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série981
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Poids d'isolation de gant 100 g
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement -22 Degrees F
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles, hydrofuge, coupe-vent
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1175
  • Force de perforation ANSI/ISEA 33 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)