Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants nrs isolés prot c/ le froid, tle M (8), ont des doigts complets, une manchette à enfiler à compression en néoprène et une fermeture élas. a/protection ANSI c/ les coupures de niveau 1 et un mat de rembourrage en TPR et molleton au niveau des articulations, ces gants offrent également des paumes en PVC et Duraclad et un dos nyl spandex p/ plus de confort et de flexibilité. Ces gants doublés sont également résistants aux chocs, anti-abrasion et procurent de la chaleur jusqu'à
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteÀ enfiler
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations, sangle de traction, paume renforcée, lingette antisueur sur le pouce, coupe-vent
Support réflectifOui
Force de perforation ANSI/ISEA42 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsMolleton
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieCold Condition
Arbre d'entraînement40 degrés F
Taille - Numérique8
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Classement EN 3882111A
Longueur du gant10 3/4 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca