!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, G(9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, G(9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, G(9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, G(9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, G(9), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.34 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4074L
  • N° de modèle du manufacturier 4074-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens HexArmor Chrome SLT Oasis noir/orange sont de grande taille et sont composés de polyester, de cuir synthétique et respirant HexVent. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manche enfilable et présentent des revers respirants, des dragonnes, une fourche de pouce renforcée et une compatibilité avec écran tactile.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)HexVent respirant
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA35421
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant10 1/5 po
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Normes ANSI/ISEA, EN388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Chrome SLT Oasis
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 414 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 89 N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande