!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIENS TP, COUPE/COUSU, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE ON NIVEAU COUPE ANSI A5

GANTS MÉCANICIENS TP, COUPE/COUSU, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE ON NIVEAU COUPE ANSI A5

BDG

GANTS MÉCANICIENS TP, COUPE/COUSU, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE ON NIVEAU COUPE ANSI A5 close
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
GANTS MÉCANICIENS TP, COUPE/COUSU, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE ON NIVEAU COUPE ANSI A5

GANTS MÉCANICIENS TP, COUPE/COUSU, MICROFIBRE, MANCHETTE ENFILABLE ON NIVEAU COUPE ANSI A5

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.58 / PAIRE
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
  • N° article ALG20910364XS
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10364-XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens noirs/bleus/jaunes BDG X-SITE 20-9-10364 de taille TP sont composés de PEHD/polyester/microfibre d’acier/élasthanne. Ils sont non doublés, isolés du froid et résistants aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette à enfiler, ont une fourche index-pouce renforcée et le bout des doigts haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de paumeMicrofibre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon déterminé
  • CouleurNoir, bleu, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTP
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon déterminé
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant PEHP, polyester, acier
  • Couleur du dos du gant Noir, bleu
  • Caractéristiques de haute visibilité Bouts des doigts haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts Non déterminé
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 20-9-10364
  • Performance du gant Usage général
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)