Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécaniciens noirs/bleus/jaunes BDG X-SITE 20-9-10364 de petite taille sont composés de PEHD/polyester/microfibre d’acier/élasthanne. Ils sont non doublés, isolés du froid et résistants aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette à enfiler, ont une fourche index-pouce renforcée et le bout des doigts haute visibilité
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate
Matériau de paumeMicrofibre
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon déterminé
CouleurNoir, bleu, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Taille - alphabétiqueP
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigtsNon déterminé
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant10 1/4 po
Régions résistantes aux coupuresComplet
Style de manchetteÀ enfiler
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantPEHP, polyester, acier
Couleur du dos du gantNoir, bleu
Caractéristiques de haute visibilitéBouts des doigts haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigtsNon déterminé
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Série20-9-10364
Performance du gantUsage général
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de perforation ANSI/ISEA60 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca