!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, BLEU

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, BLEU

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, BLEU close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, BLEU

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, BLEU

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.64 / PAIRE
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
  • N° article HEX4018XXL
  • N° de modèle du manufacturier 4018-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X22F
  • Longueur du gant10 1/4 po
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesFil à âme
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant SuperFabric
  • Couleur du dos du gant Bleu
  • Matériau de protection des jointures SuperFabric
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Noir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 941 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 67 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)