Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien à pouce ailé sont de taille 2T-Grand, bleu, marron et orange, et la paume est en cuir synthétique rembourré. Le revers et le rembourrage des jointures de ces gants sont en D30, les coutures sont en coton-polyester et ont un poignet à enfiler, une fermeture à enfiler et un style à doigts complets. Ces gants de sécurité sont conçus pour la protection contre les chocs.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurBeige, noir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieFF2930
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA649 g
Force de perforation ANSI/ISEA61 N
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Matériau des couturesCoton, polyester
Régions résistantes aux coupuresComplet
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBleu/orange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProtection étendue
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
Motif de priseRéseau
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA5250
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force d'impact ANSI/ISEA5 kN
Unité de ventePaire
Longueur du gant10 1/4 po
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca