Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien HexArmor Chrome 4027 bleu marine/jaunes TG composés de coton/polyester/TPR/SuperFabric/TP-X. Non enduits, coutures en nylon, résistants aux impacts et pouce renforcé. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X41FP. Avec paumes/fourche renforcées.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
Couleur du dos du gantBleu/lime
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieChrome
Performance du gantAdhérence élevée avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune
Matériau à couches pour paumeSuperFabric
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurBleu marine, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement32 Degrees F
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 126 g
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X41FP
Longueur du gant10 1/2 po
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca