!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),DOIGT COMPLET,COTON À CORDON,TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),DOIGT COMPLET,COTON À CORDON,TPR

IRONCLAD

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),DOIGT COMPLET,COTON À CORDON,TPR close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),DOIGT COMPLET,COTON À CORDON,TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),DOIGT COMPLET,COTON À CORDON,TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.08 / PAIRE
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
  • N° article WWG49JZ54
  • N° de modèle du manufacturier INDI-CCP-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad KONG INDI-CCP verts/rouges en taille 3TG sont composés de TPE/nylon. Ils ont des coutures en nylon, sont résistants aux impacts et homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 avec une cote de 1142BP. Sangles de serrage et fourche index-pouce renforcée.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumeCoton
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurVert, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieKONG
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifOui
  • Force de perforation ANSI/ISEA67 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3881142BP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Rouge/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)