!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE G/9/4 23/32PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE G/9/4 23/32PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

IRONCLAD

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE G/9/4 23/32PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE G/9/4 23/32PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

GANTS, RÉSISTANT L'EAU/PAUME EN POINTILLE, TAILLE G/9/4 23/32PO, BLEU/JAUNE, NYLON/SPANDEX/TPR/CUIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 760,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSDXW204L
  • N° de modèle du manufacturier SDXW2-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces gants sont fabriqués en nylon, cuir synthétique et élasthanne et sont enduits de TPR. Avec une paume pointillée et un rembourrage des phalanges en TPR pour la protection, ces gants bleus et jaunes sont résistants à l'eau. Ces gants de grande taille mesurent 2 23/32 pouces de long et ont une manchette en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Matériau d'isolation des gantsMousse
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Valeur ATPVAucun
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentJaune
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de manchette À enfiler
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Bleu/jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA 2
  • Couleur Bleu, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, imperméable
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 111 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2122AP
  • Longueur du gant 10 1/2 po
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande