Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad KONG INDI-RIG noirs/verts de taille 3TG sont composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon, résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes et homologués EN 388 avec une cote de 3142. Ils sont dotés d’une fourche renforcée, d’un canal de corde.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantVert
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir, vert
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique3TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4893
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteManchette
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieKONG
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique12
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, canal de préhension de la corde renforcé
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA960 g
Force de perforation ANSI/ISEA63 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3883142
Longueur du gant10 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca