!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,BLEU/ORANGE,2T-GRAND

GANTS MECANICIEN,BLEU/ORANGE,2T-GRAND

MCR SAFETY

GANTS MECANICIEN,BLEU/ORANGE,2T-GRAND close
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
GANTS MECANICIEN,BLEU/ORANGE,2T-GRAND

GANTS MECANICIEN,BLEU/ORANGE,2T-GRAND

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.49 / PAIRE
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
  • N° article MSFFF2931XXL
  • N° de modèle du manufacturier FF2931XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurBeige, noir
  • Type de protection antichocProtection étendue
  • SérieFF2931
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA5 kN
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Bleu/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Motif de prise Rapiéçage
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 788 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 176 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)