!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, TIGE 9/64 PO

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, TIGE 9/64 PO

WESTWARD

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, TIGE 9/64 PO close
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
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, TIGE 9/64 PO

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 9/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, TIGE 9/64 PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 20,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WSW2UFV1
  • N° de modèle du manufacturier 2UFV1
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur mécanique robuste en acier rapide a une tige de 9/64 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l’alliage/outil/acier au carbone et de la fonte. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 2 5/8 po de long. De plus, il a une cannelure en spirale de 1 9/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,1406 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1 9/16 po
  • Longueur hors tout2 5/8 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretMécanique
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • ApplicationAcier allié, acier au carbone, fonte, acier à outils
  • Taille de foret 9/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de queue - usinage Droite
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 9/64 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Individuel
  • Nb de goujures 1
  • Classe de matériau - usinage Robuste