!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 5/16 PO DIA

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 5/16 PO DIA

WESTWARD

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 5/16 PO DIA close
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
FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 5/16 PO DIA

FORET LONG MÉCANICIEN, FORET 5/16 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, TIGE 5/16 PO DIA

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.48 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2UFW3
  • N° de modèle du manufacturier 2UFW3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 1279
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret de longueur mécanique robuste en acier rapide a une tige de 5/16 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l’alliage/outil/acier au carbone et de la fonte. Ce foret a un fini noir/or et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a une cannelure en spirale de 2 1/2 po, une tige droite avec 3 plats, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet de longueur mécanique
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 1/2 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Rapport profondeur x dia.4xD
  • Classe de longueur du foretMécanique
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • ApplicationAcier allié, acier au carbone, fonte, acier à outils
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de queue - usinage Droite avec trois méplats
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Groupe de forets Individuel
  • Nb de goujures 1
  • Classe de matériau - usinage Robuste