!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICAL DRAIN VALVE,144 PSI,1/2IN NPT

MECHANICAL DRAIN VALVE,144 PSI,1/2IN NPT

SPEEDAIRE

MECHANICAL DRAIN VALVE,144 PSI,1/2IN NPT close
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
MECHANICAL DRAIN VALVE,144 PSI,1/2IN NPT

MECHANICAL DRAIN VALVE,144 PSI,1/2IN NPT

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,463.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG38XT41
  • N° de modèle du manufacturier 38XT41
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de vidange à flotteur mécanique
  • Sexe de la sortieFemelle
  • Profondeur hors tout3-3/10 po
  • Largeur hors tout5-1/2 po
  • Capacité de la cuvette27,05 oz liq.
  • Sexe de l'entrée Femelle
  • Pression de service min. 44 lb/po²
  • Hauteur hors tout 5-1/10 po
  • Matériau du corps Aluminium
  • Pays d’origine Irlande (sous réserve de modification)