!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 10-80 PI/LB

CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 10-80 PI/LB

PROTO

CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 10-80 PI/LB close
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
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 10-80 PI/LB

CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8 10-80 PI/LB

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $514.34 / CHAQUE
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
  • N° article PRT6005C
  • N° de modèle du manufacturier J6005C
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé Micromètre dynamométrique
  • Taille de prise3/8 po
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Réglage de coupleAjustable
  • MatériauAcier Chromé Durci
  • Nb de cycles min.50,000
  • ComprendBoitier en plastique moulé
  • Mouvement de la têteFixe
  • Échelons d'échelle secondaire0,68 N.m
  • Type de mesure de couple Pieds-livres
  • Type de tête Fixe
  • Rotation SH/SAH
  • Limiteur de couple À cliquet
  • Indicateurs audibles/visuels Clic audible
  • Angle d'arc min. 15 Degrees
  • Longueur hors tout 15-1/4 po
  • Normes ASME B107.14M
  • Échelons d'échelle primaire 0,5 pi - lb