!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT D'ENDURANCE MAXIFLEX, DOIGT COMPLET, 9 POL, TAILLE TG/10, NOIR / GRIS, NYLON/NITRILE, PR

GANT D'ENDURANCE MAXIFLEX, DOIGT COMPLET, 9 POL, TAILLE TG/10, NOIR / GRIS, NYLON/NITRILE, PR

PIP

GANT D'ENDURANCE MAXIFLEX, DOIGT COMPLET, 9 POL, TAILLE TG/10, NOIR / GRIS, NYLON/NITRILE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT D'ENDURANCE MAXIFLEX, DOIGT COMPLET, 9 POL, TAILLE TG/10, NOIR / GRIS, NYLON/NITRILE, PR

GANT D'ENDURANCE MAXIFLEX, DOIGT COMPLET, 9 POL, TAILLE TG/10, NOIR / GRIS, NYLON/NITRILE, PR

PIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.00 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIGP34846XL
  • N° de modèle du manufacturier GP34846/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.18 lb

Informations sur le produit

La protection pendant la journée de travail nécessite la résistance de ces gants à doigts complets avec un revêtement en pointillés pour une adhérence supérieure. Les gants en nylon et nitrile mesurent neuf pouces de long et sont disponibles en taille T-Grand/10.

Spécifications techniques

  • ArticleGant MaxiFlex Endurance
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Matériau d'isolation des gantsÉlastane, nylon
  • NormesEN 388 résultats : 4131X, ANSI Niveau d'abrasion : 4, ASTM D3389-10, ANSI/ISEA 105-2016, conforme à la réglementation REACH
  • Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantComplet
  • Couverture de l'enduit du gantComplet
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Nb de paires par paquet144
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4131X
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - Numérique 10
  • Longueur du gant 9 1/3 po
  • Matériau de la doublure du gant Nylon, Spandex
  • Fini de l'enduit du gant Micro Dot
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Gris
  • Matériau de paume Nylon, élasthanne, nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande