!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE PINCES MAXBITE,2 PIÈCES,DÉVERROUILLAGE COMMANDE VERROUILLAGE,VIS PAPILLN,INCURVÉ,7 PO/10 PO

JEU DE PINCES MAXBITE,2 PIÈCES,DÉVERROUILLAGE COMMANDE VERROUILLAGE,VIS PAPILLN,INCURVÉ,7 PO/10 PO

MILWAUKEE

JEU DE PINCES MAXBITE,2 PIÈCES,DÉVERROUILLAGE COMMANDE VERROUILLAGE,VIS PAPILLN,INCURVÉ,7 PO/10 PO close
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
JEU DE PINCES MAXBITE,2 PIÈCES,DÉVERROUILLAGE COMMANDE VERROUILLAGE,VIS PAPILLN,INCURVÉ,7 PO/10 PO

JEU DE PINCES MAXBITE,2 PIÈCES,DÉVERROUILLAGE COMMANDE VERROUILLAGE,VIS PAPILLN,INCURVÉ,7 PO/10 PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.61 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-3702
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-3702
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112139
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de pinces Maxbite en deux pièces comprend une pince-étau incurvée de sept po et une pince-étau incurvée de dix po. Ces pinces sont dotées d'un levier de dégagement de la mâchoire et d'une vis à oreilles pour une force manuelle accrue. Les mâchoires durcies offrent une prise exceptionnelle. Elles sont couvertes par une garantie à vie limitée.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble Maxbite
  • Comprend1-10 po, 1 7 po
  • Caractéristiques Les pinces-étaux Milwaukee Torque Lock MAX BITE offrent une grande force de serrage et un réglage facile pour les personnes de métier. La vis de serrage (brevet en instance) donne à l'utilisateur une géométrie plus pratique pour la force manuelle, tout en fournissant un espacement pour générer plus de couple, ceci grâce à la conception unqiue du tournevis à trou. Ce produit dispose des mâchoires durcies pour améliorer la force de serrage et est fait d'acier allié forgé pour une durabilité maximale. Les pinces-étaux MAX BITE conviennent parfaitement aux conditions de chantier les plus difficiles. Milwaukee garantit ses produits et offre une garantie limitée à vie pour tout outil de verrouillage. L'article Milwaukee 48-22-3702 comprend (1) pince-étau de 10 po à mâchoire courbe Torque Lock MAX BITE (48-22-3610) et (1) pince-étau de 7 po à mâchoire courbe Torque Lock MAX BITE (48-22-3607)
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)