!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE DOUILLES W BOÎTIER ROBUSTE,SAE/MÉTRIQUE,ENTRAÎNEMENT DE¼ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,74 PIÈCES

JEU DE DOUILLES W BOÎTIER ROBUSTE,SAE/MÉTRIQUE,ENTRAÎNEMENT DE¼ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,74 PIÈCES

SUNEX

JEU DE DOUILLES W BOÎTIER ROBUSTE,SAE/MÉTRIQUE,ENTRAÎNEMENT DE¼ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,74 PIÈCES close
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
JEU DE DOUILLES W BOÎTIER ROBUSTE,SAE/MÉTRIQUE,ENTRAÎNEMENT DE¼ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,74 PIÈCES

JEU DE DOUILLES W BOÎTIER ROBUSTE,SAE/MÉTRIQUE,ENTRAÎNEMENT DE¼ PO,ACIER ALLIÉ CR-MO,74 PIÈCES

SUNEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $551.20 / CHAQUE
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
  • N° article SUN1874
  • N° de modèle du manufacturier 1874
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 8.2 lb

Informations sur le produit

Jeu de 74 douilles SAE et métriques, en acier allié au chrome-molybdène. Lecteur ¼po et est livré avec 10 douilles standard, 14 douilles SAE profondes, 11 douilles métriques standard, 6 douilles métriques profondes, 12 douilles SAE universelles, 6 douilles métriques universelles et 3 douilles en étoile internes. Il est également livré avec 3 extensions, un joint universel et un adaptateur 3/8 po. Comprend un étui de rangement robuste moulé par soufflage.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Type de mesureSAE/métrique
  • FinitionAcier allié CR-MO
  • NormesANSI
  • Taille de prise 1/4 po
  • Douilles incluses (10) douilles standard, (14) douilles profondes SAE, (11) douilles standard métriques, (6) douilles profondes métriques, (12) douilles universelles SAE, douilles universelles métriques, (6) douilles étoiles internes, (3) rallonges de joint universelles, (1800) adaptateur de 3/8 po, (3301)
  • Nb de pièces 74
  • Comprend Étui en matériau moulé par soufflage pour services intensifs
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)