Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban en papier sensible à la pression FP 096 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il répond aux normes ASTM (2012), Type II. Ce ruban a une résistance à la traction de 28lb/po et mesure 6,6mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban en papier sensible à la pression
Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
Couleur du rubanBeige
Épaisseur de ruban6,6 mil
Forme du rubanRouleau continu
SérieFP 096
NormesASTM D 6123/D 6123M-97 (2012), Type II
Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
Résistance d'adhésion (rubans)90 oz/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Préférable pour l’environnement
Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes: Caractéristique environnementale: Plastic-Free Packaging Product
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: