Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage TC534 est marron et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, l’entreposage, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban d’intérieur a une résistance à la traction de 42lb/po, résiste à une plage de températures allant de 50°F à 120°F et mesure 7,5mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux, entrepôt
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du ruban50 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)42 lb/po
Adhérence sur l'acier70 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)70 oz/po
Allongement (rubans)0 %
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur
Largeur du ruban (unités impériales)3 po
Température maximale de performance du ruban120 Degrees F
SérieTC534
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Type de rubanRuban de masquage à usage général
Largueur du ruban (unités métriques)76,2 mm
NormesC.I.D. A-A-883B Type II, PPP-T-42C Type II
Couleur du rubanBrun
Épaisseur de ruban7,5 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC534
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca