Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de masquage TC060 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 300°F et mesure 3,6mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban de masquage
Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
Température minimale de performance du rubanNon évaluée
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
Longueur du ruban (unités métriques)55 m
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanPapier
Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
Adhérence sur l'acier13 oz/po
Résistance d'adhésion (rubans)13 oz/po
Allongement (rubans)50%
Marque de ruban adhésifApproved Vendor
EnvironnementIntérieur, extérieur
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Température maximale de performance du ruban300 Degrees F
SérieTC060
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Type de rubanRuban de masquage à usage général
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
NormesSans objet
Couleur du rubanJaune
Épaisseur de ruban3,6 mil
Marque et sérieApproved Vendor TC060
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineJapon
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca