!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 5,7MIL, 2PO LA, 180PI LO

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 5,7MIL, 2PO LA, 180PI LO

APPROVED VENDOR

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 5,7MIL, 2PO LA, 180PI LO close
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
RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 5,7MIL, 2PO LA, 180PI LO

RUBAN EN PAPIER SENSIBLE À LA PRESSION, PAPIER KRAFT, CAOUTCHOUC, 5,7MIL, 2PO LA, 180PI LO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG497C95
  • N° de modèle du manufacturier TC97-2" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en papier sensible à la pression TC97 est marron clair et est livré en rouleau continu. Il répond aux normes ASTM/D6123M-07 (2012), Type II et CFR 21, 174.5, 175.105, 176.170, 176.180 de la FDA pour le contact indirect. Ce ruban a une résistance à la traction de 35lb/po et mesure 6mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en papier sensible à la pression
  • Matériau d'endos (rubans)Papier kraft
  • Couleur du rubanBeige
  • Épaisseur de ruban6,0 mil
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Série TC97
  • Normes ASTM D6123/D6123M-07 (2012), type II, contact indirect FDA CFR 21, 174.5, 175.105, 176.170, 176.180
  • Résistance à la traction (rubans) 35 lb/po
  • Résistance d'adhésion (rubans) 95 oz/po
  • Allongement (rubans) 50%
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Plastic-Free Packaging Product