!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 3,6MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ADHÉSIF ACRYLIQUE

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 3,6MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ADHÉSIF ACRYLIQUE

APPROVED VENDOR

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 3,6MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ADHÉSIF ACRYLIQUE close
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
RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 3,6MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ADHÉSIF ACRYLIQUE

RUBAN DE MASQUAGE, 1PO X 60VG, 3,6MIL, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, ADHÉSIF ACRYLIQUE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG497C03
  • N° de modèle du manufacturier TC060-1" X 60YD
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de masquage TC060 est jaune et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage et la fabrication, la construction, ainsi que la maintenance et la réparation générales. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 22lb/po, résiste à une plage de températures allant de 0°F à 300°F et mesure 3,6mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban de masquage
  • Industrie communeAssemblage et fabrication, construction, entretien et réparation généraux
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Température minimale de performance du rubanNon évaluée
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesVerre, Métal, Peintures à Revêtement En Poudre, Bois
  • Matériau d'endos (rubans)Papier crêpé
  • Longueur du ruban (unités métriques)55 m
  • Format du ruban adhésifUn côté
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Adhérence sur l'acier13 oz/po
  • Résistance d'adhésion (rubans)13 oz/po
  • Allongement (rubans)50%
  • Marque de ruban adhésif Approved Vendor
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Température maximale de performance du ruban 300 Degrees F
  • Série TC060
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Type de ruban Ruban de masquage à usage général
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25,4 mm
  • Normes Sans objet
  • Couleur du ruban Jaune
  • Épaisseur de ruban 3,6 mil
  • Marque et série Approved Vendor TC060
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)