!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,ORNGE 41,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,ORNGE 41,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,ORNGE 41,BUSE DE 11/16 PO close
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
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,ORNGE 41,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,ORNGE 41,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.99 / CHAQUE
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
  • N° article MRK82433
  • N° de modèle du manufacturier 82433
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

Ce crayon de classement du bois Ultrascan a une pointe de 11/16 de pouce et est disponible en orange 41. Il a une reconnaissance et une précision maximales des caractères pour les taux de rejet les plus bas possibles. Il est conforme aux normes Lucidyne colourscan et Newnes-Mcgehee, et sa formule unique offre une excellente écriture sur le bois humide et vert. La formule permet une utilisation extrêmement longue et a une plage de température de 0 ° F à 100 ° F.

Spécifications techniques

  • ArticleCrayons gras de gradation Ultrascan
  • Taille d'extrémité11/16 po
  • Normes Qualité Newnes mcgehee, Lucidyne Colorscan(R)