!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,VRT 62,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,VRT 62,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,VRT 62,BUSE DE 11/16 PO close
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
CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,VRT 62,BUSE DE 11/16 PO

CRAYON DE CHARPENTIER ULTRASCAN P/MARQUAGE DE CLASSIFICATION,VRT 62,BUSE DE 11/16 PO

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.85 / CHAQUE
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
  • N° article MRK82441
  • N° de modèle du manufacturier 82441
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce crayon de classement du bois Ultrascan a une pointe de 11/16 de pouce et est disponible en vert 62. Il a une formule unique qui offre une excellente écriture sur le bois humide et vert et permet une utilisation extrêmement longue. Il a une reconnaissance et une précision maximales des caractères pour les taux de rejet les plus bas possibles. Ce crayon est conforme aux normes des lecteurs de marques Lucidyne colourscan et Newnes-Mcgehee, et il a une plage de température de 0 °F à 100 °

Spécifications techniques

  • ArticleCrayons gras de gradation Ultrascan
  • Taille d'extrémité11/16 po
  • Normes Qualité Newnes mcgehee, Lucidyne Colorscan(R)
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)