!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR HAUTE PURETE 44 NOIR

MARQUEUR HAUTE PURETE 44 NOIR

DYKEM

MARQUEUR HAUTE PURETE 44 NOIR close
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
MARQUEUR HAUTE PURETE 44 NOIR

MARQUEUR HAUTE PURETE 44 NOIR

DYKEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.58 / CHAQUE
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
  • N° article DMN44404
  • N° de modèle du manufacturier 44404
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # 409
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur à peinture à pointe de feutre certifié en laboratoire
  • Temps de séchage45 - 60 sec
  • Style d'extrémitéPointe ogive
  • NormesRespectent ou Dépassent les Spécifications pour GE Nuclear Energy, GE Aircraft Engines et la U.S. Energy Research and Development Administration (Grade nucléaire)
  • Type d'activation Valve
  • Taille d'extrémité M
  • Caractéristiques Idéal pour le marquage sur une surface où la dégradation, la contamination ou d'autres effets indésirables sont une préoccupation: les peintures sont certifiées par un laboratoire externe - consultez notre site Web à http://Itwprofessionalbrands.com pour des exemplaires des diverses certifications: les peintures contiennent des traces d'halogènes, d'éléments de bas point de fusion et de chlorures: les peintures respectent ou dépassent les exigences pour la qualité nucléaire de l'agence américaine Energy Research and Development Administration pour le noir, le rouge, le jaune et le blanc: les marqueurs peuvent être utilisés pour identifier de manière permanente l'inventaire, les assemblages, les outils, les travaux en cours ou les produits finis tout en résistant à des conditions de températures élevées: le mécanisme du clapet empêche la peinture dans le cylindre de sécher lorsque le bouchon n'est pas replacé: le marqueur de style 44 dispose d'un corps en aluminium robuste de grande capacité et d'un cylindre fileté pouvant être vissé dans un calibre ou un accessoire fixe pour un processus de marquage en continu: le marqueur à pointe fine est idéal pour faire des marquages fins discernables: les pointes ogives sont remplaçables pour assurer une utilisation complète de la peinture dans chaque marqueur et sont offertes en 2 styles de marqueurs, pointe fine et 44 (moyenne).