!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES, PVC, 6,46 PO

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES, PVC, 6,46 PO

GF PIPING SYSTEMS

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES, PVC, 6,46 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES, PVC, 6,46 PO

SOUPAPE MAN BILLE 2 VOIES, PVC, 6,46 PO

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2KE50
  • N° de modèle du manufacturier 161546346
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille bidirectionnelle manuelle
  • Style de corpsRaccord union véritable d'admission
  • Taille de tuyau1 1/2 po
  • PriseIntégral
  • Pression de vapeur max.0 lb/po² WSP
  • Matériau de billePVC
  • Type de tigeRésistant aux éruptions
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène chargé de verre
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM D1784, NSF 61
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Douille/filetage NPT femelle x douille/filetage NPT femelle
  • Pression max. 150 lb/po² CPW
  • Plage de température 32 Degrees F à 140 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige PVC
  • Caractéristiques Plaquettes de montage intégrées en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 6,46 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande