!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 8,7 PO

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 8,7 PO

SHARPE VALVES

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 8,7 PO close
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
SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 8,7 PO

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 8,7 PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $714.02 / CHAQUE
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
  • N° article WWG39C412
  • N° de modèle du manufacturier 4353014920
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille bidirectionnelle manuelle
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau4 po
  • PriseStandard
  • Plage de température0 Degrees F à 400 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 420
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesNACE MR0175
  • Matériau du corps Fonte ductile
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 000 lb/po² CWP
  • Matériau de bille Acier inoxydable 420
  • Type de tige Résistant aux éruptions
  • Matériau de manche/poignée Fonte ductile
  • Matériau du joint de corps FPM
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Fonte et fonte ductile
  • Longueur hors tout 8,7 po