!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 2,75 PO

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 2,75 PO

SHARPE VALVES

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 2,75 PO close
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
SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 2,75 PO

SOUPAPE MANUELLE BILLE 2 VOIES, 2,75 PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG802DG0
  • N° de modèle du manufacturier 4353010140
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille bidirectionnelle manuelle
  • Structure de vanne2 pièces: joint soudé
  • Type de connexionFiletage x filetage
  • Pression max.2 000 lb/po² CWP
  • Matériau du siègePTFE renforcé
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 316
  • CaractéristiquesBidirectionnel, arrêt antibulle, tige anti-éruption, poignée verrouillable en standard, poignées ovales en option pour les petites tailles
  • NormesMSS SP-110, NACE MR0175
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Prise Intégral
  • Matériau de bille Acier inoxydable 316
  • Type de tige Résistant aux éruptions
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 300
  • Matériau du joint de corps RTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 2,75 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)