!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE MANUELLE TROIS SENS, 2 PC

VANNE BILLE MANUELLE TROIS SENS, 2 PC

GF PIPING SYSTEMS

VANNE BILLE MANUELLE TROIS SENS, 2 PC close
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
VANNE BILLE MANUELLE TROIS SENS, 2 PC

VANNE BILLE MANUELLE TROIS SENS, 2 PC

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $507.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6FXF7
  • N° de modèle du manufacturier 161543107
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.77 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille manuelle à trois voies
  • Style de corpsRaccord amovible à 3 voies
  • Taille de tuyau2 po
  • PriseIntégral en L
  • Pression de vapeur max.0 lb/po2 WSP
  • Matériau de billePVC
  • Type de tigeRésistant aux éruptions
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène chargé de verre
  • Matériau du joint de corpsEPDM
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM D1784, FDA CFR 21 177.2600, USP classe VI
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT x FNPT
  • Pression max. 150 lb/po2 CPW
  • Plage de température 32 Degrees F à 140 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige PVC
  • Caractéristiques Plaquettes de montage intégrées en acier inoxydable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Plastique
  • Longueur hors tout 10,28 po
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)