!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET À GRAISSE,MANUEL,POMPE DE REMPLSAGE STNR,À UTILISER A/LUB. À H. PRES.,26 5/8 X 14 9/16 PO

PISTOLET À GRAISSE,MANUEL,POMPE DE REMPLSAGE STNR,À UTILISER A/LUB. À H. PRES.,26 5/8 X 14 9/16 PO

LINCOLN

PISTOLET À GRAISSE,MANUEL,POMPE DE REMPLSAGE STNR,À UTILISER A/LUB. À H. PRES.,26 5/8 X 14 9/16 PO close
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
PISTOLET À GRAISSE,MANUEL,POMPE DE REMPLSAGE STNR,À UTILISER A/LUB. À H. PRES.,26 5/8 X 14 9/16 PO

PISTOLET À GRAISSE,MANUEL,POMPE DE REMPLSAGE STNR,À UTILISER A/LUB. À H. PRES.,26 5/8 X 14 9/16 PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,096.52 / CHAQUE
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
  • N° article LNC500L
  • N° de modèle du manufacturier 500L
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141720
  • PAGE DU CATALOGUE # 1528
  • Poids à l’expédition 17.59 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet à graisse manuel est destiné à être utilisé avec des lubrifiants haute pression. Il mesure 26 5/8 x 14 9/16 po. Il comprend une pompe de remplissage fixe à utiliser avec des fûts de 55 kg, des douilles de remplissage et un couvercle de fût avec un jeu de vis de réglage.

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de graissage manuelle
  • ComprendPompe, embout de remplissage, couvercle de baril
  • À utiliser avec Lubrifiants à haute pression