!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,03 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,03 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,03 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG close
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
DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,03 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

DÉCONNEXION MÂLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 1,03 PO LONGUEUR, 12 AWG, 10 AWG

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.62 / PAQUET de 50
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
  • N° article WWG39AY44
  • N° de modèle du manufacturier DNF10-250M-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationJaune
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille minimale du fil12 AWG
  • Tension maximale600 V
  • Largeur d'onglet0,25 po
  • Style de terminaisonSertissage
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • NormesAmerican Bureau of Shipping (ABS), conforme à la directive RoHS
  • Taille du barilStandard
  • Type d'isolationNylon
  • Longueur hors tout1,03 po
  • Finition des contacts Nickel
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Épaisseur des onglets 0,032 po
  • Type de borne Onglet
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB, V-2
  • Style de couture Tige à manchon
  • Diamètre intérieur du baril 0,125 po
  • Style du baril Ouverture entonnoir
  • Température minimale de service -60 Degrees F
  • Longueur de bande 1/4 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)