!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSES MALES, JAUNES, 12-10 AWG, PQ25

COSSES MALES, JAUNES, 12-10 AWG, PQ25

PANDUIT

COSSES MALES, JAUNES, 12-10 AWG, PQ25 close
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
COSSES MALES, JAUNES, 12-10 AWG, PQ25

COSSES MALES, JAUNES, 12-10 AWG, PQ25

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,17 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 220,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG39AY43
  • N° de modèle du manufacturier DNF10-250FIMB-Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse mâle
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • NormesConforme aux normes UL 310, CSA22.2 n Degrees 153, American Bureau of Shipping (ABS), RoHS
  • Longueur hors tout0,960 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Largeur d'onglet 0.25 in
  • Type d'isolation Nylon
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)