!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DECONNEXION MALE,JAUNE,LO 1.17 PO,PQ25

DECONNEXION MALE,JAUNE,LO 1.17 PO,PQ25

STA-KON

DECONNEXION MALE,JAUNE,LO 1.17 PO,PQ25 close
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
DECONNEXION MALE,JAUNE,LO 1.17 PO,PQ25

DECONNEXION MALE,JAUNE,LO 1.17 PO,PQ25

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.38 / PAQUET de 25
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
  • N° article TBS10RC251TR
  • N° de modèle du manufacturier 10RC-251T
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion mâle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couleur d'isolationJaune
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneOnglet
  • Conforme à la directive RoHSNon
  • NormesUL E66716
  • Taille du barilLong
  • Type d'isolationNylon
  • Finition des contacts Étain
  • Style de déconnexion Onglet
  • Couverture de l'isolation Couverture totale
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Tension maximale 300 V
  • Largeur d'onglet 0.25 in
  • Style de terminaison Sertissage
  • Style de couture Chevauchement
  • Diamètre intérieur du baril 0,133 po
  • Style du baril Entrée en entonnoir
  • Longueur hors tout 1,17 po